Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO1 3 fils avec Neutre IP41 pour fixation au plafond - portée D=8m - seuil de luminosité réglable de 10 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes
Détecteur de mouvement infrarouge 360° 3 fils avec neutre IP41
Réglage manuel par potentiomètre du seuil de luminosité et de la temporisation :
- seuil de luminosité : 10 lux à 1275 lux- temporisation réglable de 10 secondes à 10 minutes
Allumage et extinction automatiques - Consommation 0,5W en veille - Portée 8m
Puissance acceptée par types de lampes (compatible avec toutes les lampes du marché) :
- LEDs : 250W- Fluocompactes : 250W- LEDs, CFLs, Halogène avec ballast ferromagnétique ou électronique : 1000 VA- tubes fluo : 10x(2x36W)- Halogènes 230V, incandescent : 2000W
Livré complet pour fixation au plafond
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
type de capteur
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
avec interface DALI
nombre de zones de détection
compatible IFTTT
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
finition de la surface
spécial animaux
transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
interconnectable
arrêt forcé
auto-apprentissage de la fonction luminosité
numéro RAL (équivalent)
régulation de la lumière
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
longueur de câble de raccordement
matériau
sensibilité ajustable
température
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
avec télécommande
fréquence
protection au ras du mur
Traitement de surface
sans halogène
Modèle type
couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane