Détecteur de mouvements ECO 2 - 3 fils - fixation plafond - 1 contact 2 A

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose encastré

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre pour fixation au plafond dans petit local - portée D=8m - temporisation réglable de 5 secondes à 59 minutes - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux

 
 

Détails du produit

Détecteur de mouvement infrarouge (haute densité) 360° 3 fils avec neutre - Livré complet pour fixation au plafond en encastré ou saillie
Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Possibilité d'association avec un bouton poussoir référence 077040L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
Portée Ø8m - Consommation 0,8W en veille - Distance optimale entre 2 détecteurs : 6m
Temporisation réglable : de 5 secondes à 59 minutes - Seuil de luminosité réglable : de 5 lux à 1275 lux - Contact complémentaire 2A pour commander un chauffage, une ventilation / climatisation... sur information de présence
Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

avec capteur acoustique

Non

traitement antibactérien

Non

avec détection du champ arrière

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

hauteur de montage optimale

2.5 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

59 min

angle de détection horizontal

0...360 °

finition de la surface

brillant

durée de marche min.

5 s

transparent

Non

spécial animaux

Non

fonction d'alarme

Oui

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

230...230 V

avec câble de raccordement

Non

arrêt forcé

Non

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

avec voyant

Oui

numéro RAL (équivalent)

9003

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Oui

commande HVAC

Oui

champ de détection de diamètre au sol

8 m

commandable à distance

Oui

luminosité de déclenchement

5...1275 lx

longueur de câble de raccordement

0 mm

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Oui

température ambiante

-5...45 °C

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

8.5 A

puissance de coupure max.

2000 W

largeur de portée max.

4 m

Portée maxi de détection à H=2,5

6 m

qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Oui

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

fréquence

50...60 Hz

type de tension

AC

Traitement de surface

non traité

protection au ras du mur

Oui

Modèle type

détecteur de mouvement

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.