Détecteur de mouvements ECO 2 - 3 fils - fixation saillie - IP55

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP55
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose saillie
ICON

Détecteur de mouvement infrarouge avec tête orientable 270° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP55 pour fixation en saillie - seuil de luminosité réglable de 5 lux à 1275 lux - temporisation réglable de 5 secondes à 59 minutes - portée 20m

 
 

Détails du produit

Détecteur de mouvement infrarouge avec tête orientable 270° IP55 - Livré complet pour fixation au mur ou plafond en saillie
Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Possibilité d'association avec un bouton poussoir référence 077040L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
Portée 20m - Consommation 0,7W en veille
Temporisation réglable : de 5 secondes à 59 minutes - Seuil de luminosité réglable : de 5 lux à 1275 lux
Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

hauteur de montage optimale

2.5 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

59 min

durée de marche min.

5 s

angle de détection horizontal

0...360 °

finition de la surface

brillant

transparent

Non

spécial animaux

Non

fonction d'alarme

Oui

Classe de protection (IP)

IP55

Tension nominale

230...230 V

avec câble de raccordement

Non

arrêt forcé

Non

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

avec voyant

Oui

numéro RAL (équivalent)

9003

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Oui

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

8 m

luminosité de déclenchement

5...1275 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

longueur de câble de raccordement

0 mm

sensibilité ajustable

Oui

température ambiante

-5...45 °C

puissance de coupure max.

2000 W

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

8.5 A

largeur de portée max.

5 m

Portée maxi de détection à H=2,5

15 m

qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Oui

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

fréquence

50...60 Hz

type de tension

AC

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

non traité

Couleur

blanc

Modèle type

détecteur de mouvement

Type de pose

saillie

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.