Détecteur de mouvements ECO 2 - 3 fils - fixation saillie plafond - IP55

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP55
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose encastré
ICON

Détecteur de mouvement infrarouge 360° autonome ECO2 3 fils avec Neutre IP55 pour fixation saillie sur plafond grande hauteur livré complet - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée D=8m à D=25m selon hauteur - conforme RT 20

 
 

Détails du produit

Détecteur de mouvement infrarouge 360° IP55, IP66 avec presse-étoupe référence 098023 - Livré complet pour fixation au plafond en saillie
Allumage et extinction automatiques (réglage usine) - Possibilité d'association avec un bouton poussoir référence 077040L pour allumage manuel et extinction automatique ou manuelle
Portée Ø25m à 10m de hauteur, Ø8m à 2,5m de hauteur - Consommation 0,4W en veille - Distance optimale entre 2 détecteurs : 20m
Temporisation réglable : de 5 secondes à 59 minutes - Seuil de luminosité réglable : de 5 lux à 1275 lux
Réglage précis sur le chantier avec la passerelle de configuration référence 088240 ou configurateur de réglage
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence

infrarouge

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

2

hauteur de montage optimale

10 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

60 min

durée de marche min.

5 s

angle de détection horizontal

360...360 °

finition de la surface

brillant

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP55

Tension nominale

230...230 V

avec câble de raccordement

Non

arrêt forcé

Oui

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

numéro RAL (équivalent)

9006

régulation de la lumière

Oui

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

25 m

luminosité de déclenchement

5...1275 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Oui

longueur de câble de raccordement

0 mm

sensibilité ajustable

Oui

température ambiante

-25...45 °C

Matériau

plastique

largeur de portée max.

25 m

Portée maxi de détection à H=2,5

25 m

qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Oui

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

autre

sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de présence

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Mosaic

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.