Détecteur de mouvements étanche 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 saillie - gris

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP55
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose saillie

Détecteur de mouvement autonome infrarouge 360° avec tête orientable 3 fils ECO1 Plexo complet IP55 fixation saillie - gris - seuil de luminosité et temporisation réglable - portée D=8m (plafond) ou D=12m (mural)

 
 

Détails du produit

Ecodétecteurs autonomes 360° Plexo complet saillie - Gris
IP55 - IK04 - 3 fils avec neutre - Dimensions 90mm x 91mm, diamètre 91mm
Permet la commande de lampes 2000W maximum en incandescence, halogène 230V et halogène 12V ou 1000VA maximum en fluorescence
Durée d'éclairement réglable de 12s à 16min - Champ de détection 45m² - Seuil de luminosité : 5lux à 1275lux - Portée maximum : 12m avec produit installé à 2,50m de haut en position murale (voir zone de détection)
Livré complet avec 2 embouts - plaque déclipsée
Plexo est une gamme d'appareillage étanche adaptée à l'ensemble des chantiers : résidentiels, tertiaires et industriels. Disponible en version complète saillie et encastrée pour les fonctions essentielles, elle existe également en composable pour plus de flexibilité. L'adaptateur Mosaic™ permet d'enrichir l'offre disponible dans la gamme Plexo. L'univers Plexo est décliné en 4 couleurs : gris, anthracite, blanc et sable. En complément, les offres Plexo 66 et Soliroc permettent de répondre à des applications qui nécessitent une protection renforcée.

PLEXO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible IFTTT

Non

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

hauteur de montage optimale

2.5 m

durée de marche min.

12 s

durée de marche max.

16 min

angle de détection horizontal

0...360 °

finition de la surface

brillant

spécial animaux

Non

fonction d'alarme

Non

transparent

Non

Classe de protection (IP)

IP55

avec câble de raccordement

Non

Tension nominale

230...230 V

interconnectable

Non

arrêt forcé

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

numéro RAL (équivalent)

7035

avec voyant

Oui

commande auxiliaire possible

Non

régulation de la lumière

Oui

commande HVAC

Non

commandable à distance

Non

luminosité de déclenchement

10...4000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

champ de détection de diamètre au sol

6 m

matériau

plastique

longueur de câble de raccordement

0 mm

sensibilité ajustable

Oui

température

0...55 °C

courant de démarrage max.

8.5 A

largeur de portée max.

4 m

puissance de coupure max.

2000 W

Portée maxi de détection à H=2,5

12 m

adapté pour une transmission sans fil

Non

qualité du matériau

thermoplastique

commutateur de pontage

Oui

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

fréquence

50...60 Hz

type de tension

AC

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

non traité

Modèle type

détecteur de mouvement

couleur

gris

Type de pose

saillie

Info produit

Gamme

PLEXO

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.