Détecteur de présence DualTech KNX V3.1 faux plafond Blanc rayon 10 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Portée maxi de détection à H=2,5 5 m
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose autre

Détecteur de présence à ultrasons DualTech, zone de présence 36 m², détection même derrière des objets, possibilité de détection avec technologie infrarouge passive (PIR), portée par ultrasons réglable, plusieurs interfaces possibles.

 
 

Détails du produit

Le meilleur de deux univers rassemblé dans un détecteur de présence. On est confronté à des exigences spatiales particulières dans les bureaux, les salles de classe et les salles de conférence, ce qui n'est pas évident pour un pilotage efficace de l'éclairage. C'est pourquoi nous avons créé un détecteur de 360° révolutionnaire avec une zone de présence de 28 m² qui réunit les meilleures propriétés de deux technologies de pointe. C'est ainsi que le modèle DualTech KNX peut détecter des mouvements par ultrasons même sans contact visuel avec le détecteur. La technologie PIR garantit d'autres détections possibles et une fiabilité absolue.

Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.

Control pro

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour systèmes de bus

adapté à un montage au plafond

Oui

radio bidirectionnelle

Non

système de bus KNX-radio

Non

hauteur de montage optimale

2.8 m

retard à la coupure par auto-apprentissage

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

1092 min

durée de marche min.

0 s

angle de détection horizontal

360...360 °

angle de détection vertical

180...180 °

spécial animaux

Non

transparent

Non

commutateur de sélection

Oui

longueur d’encastrement

69 mm

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

numéro RAL (équivalent)

9010

commande auxiliaire possible

Oui

champ de détection de diamètre au sol

10 m

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

sans

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

largeur de portée max.

5 m

Portée maxi de détection à H=2,5

5 m

qualité du matériau

thermoplastique

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

diamètre d'encastrement

67 mm

montage mural

Non

Nbre de canaux

4

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

autre

Hauteur

120 mm

Modèle type

détecteur de présence

Largeur

120 mm

Couleur

blanc

Type de pose

autre

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365019

Gamme

Control pro

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.