Détecteur de présence IS 3360 Rond COM1 faux plafond Blanc rayon 40 m

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose autre
  • Classe de protection (IP) IP20

Détecteur de mouvement infrarouge IS 3360, idéal pour la surveillance de pièces hautes, hauteur de montage jusqu'à 4 m, angle de détection de 360°, portée max. 20 m (tangentielle), existe en version saillie ou encastrée ronde ou carrée.

 
 

Détails du produit

Une grande portée. Une bonne vue circulaire. Il est souvent difficile de trouver des emplacements adaptés au montage d'un détecteur de mouvement dans les grandes pièces, les parkings couverts et les halls à hauteur de plafond pouvant atteindre 4 m. C'est pourquoi, il faut utiliser des détecteurs de présence à grande portée dans ces environnements. Tel que le modèle IS 3360. Il détecte le moindre mouvement dans un rayon tangentiel de 20 mètres. Et cela à des hauteurs d'installation pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres. En résumé : le modèle IS 3360 permet de surveiller une surface supérieure à 1000 m2 ! La technologie infrarouge STEINEL tient ses promesses.

Tous les détecteurs de notre série 3000 sont désormais disponibles en version encastrée ou en saillie. Deux formats de boîtiers, carré ou rond, sont également proposés pour faciliter le montage. Disponible dans les interfaces COM1, Libre de potentiel, DALI-2, KNX ou LiveLink. La télécommande Smart Remote permet de piloter et de configurer aisément de nombreux détecteurs et luminaires à détection STEINEL depuis une tablette ou un smartphone. Arrêt automatique dès que la lumière du jour est suffisante.

Série 3000

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

8 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

2...1000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Non

température ambiante

-20...50 °C

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

110 A

puissance de coupure max.

2000 W

largeur de portée max.

20 m

Portée maxi de détection à H=2,5

20 m

qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Oui

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

traitement antibactérien

Non

diamètre d'encastrement

68 mm

adapté à un montage au plafond

Oui

montage mural

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

Diamètre raccord

124 mm

compatible avec Google Assistant

Non

avec télécommande

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

fréquence

50...60 Hz

portée de présence max.

3 m²

profondeur d'encastrement

69 mm

courant de démarrage min.

0.01 A

déclenchement retardé

300 s

marche forcée

Oui

compatible IFTTT

Non

enclenchement retardé

0 s

nombre de zones de détection

1416

type de tension

AC

hauteur de montage optimale

2.8 m

protection au ras du mur

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

Traitement de surface

autre

durée de marche max.

15 min

type de connexion

autre

durée de marche min.

5 s

sans halogène

Oui

angle de détection horizontal

360...360 °

Modèle type

détecteur de mouvement

spécial animaux

Non

Couleur

blanc

transparent

Non

Type de pose

autre

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

220...240 V

longueur d’encastrement

69 mm

arrêt forcé

Non

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

avec voyant

Oui

numéro RAL (équivalent)

9003

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Série 3000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.