L'US 360, détecteur ultrason à 360 ° est un atout dans les zones complexes pour une détection fiable qui contourne les obstacles. Sa précision permet une détection fine sur 36m² sans être perturbé par les mouvements derrière les cloisons.
Une détection sans obstacle. Une surveillance dans les moindres recoins et une sensibilité remarquable. Une architecture avec de nombreux recoins, des cloisons ou d'autres obstacles présente des difficultés insurmontables à de nombreux détecteurs. La détection de la présence humaine dynamique idéale du modèle US 360 KNX fonctionne, au contraire, de manière absolument fiable, même derrière des objets. Les moindres mouvements sont détectés dans un rayon maximum de 6 m de diamètre. Même en cas de situations de détection délicates. Les ondes ultrasonores qui remplissent une pièce le permettent.
Le système Control PRO couvre au mieux le spectre des domaines d'utilisation en utilisant la technologie de détection infrarouge, hyperfréquence et à ultrasons et s'adapte parfaitement à toutes les configurations de l'espace. Jusqu'à 4800 zones de détection permettant de détecter les moindres mouvements. Une temporisations automatiques grâce au mode intelligent d'auto-apprentissage IQ. Disponible dans les interfaces COM1, COM2, DALI-2, KNX ou LiveLink. De plus, la commande peut être effectuée par télécommande IR.
Control pro
pour voir vos prix et les stocks
adapté à un montage au plafond
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
spécial animaux
transparent
commutateur de sélection
longueur d’encastrement
auto-apprentissage de la fonction luminosité
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
système de bus LON
autres systèmes de bus
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
montage mural
Nbre de canaux
protection au ras du mur
Traitement de surface
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme