Détecteur de présence esclave, INS, montage au plafond, 360°, D= 24m, Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EP10428777
•Détecteur de présence « esclave » pour extension de la zone de détection d'un détecteur de présence « maître » 360° pour montage au plafond
•Diamètre de portée élevé : jusqu'à 24m de diamètre, pour étendre le système en ajoutant jusqu'à 10 postes supplémentaires à moindre coût
•Peut être utilisé de manière optimale pour l'installation dans des pièces très hautes, jusqu'à 10 mcomme les salles de sports, les entrepôts, etc.
•Désactivation de la LED au moyen du commutateur DIP
•Réduction de la sensibilité au moyen des commutateurs DIP, pour neutraliser les sources de dysfonctionnement
•Cache et couronne amovibles pouvant être peints (également disponibles en couleur argent)
•Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
•Le détecteur « esclave » est compatible avec le détecteur de présence suivant : PD-C360i/8, PD-C360i/8plus, PD-C360i/24plus, PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DUOplus, PD-C360i/24 DRY, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali
•Détecteur de présence « esclave » pour extension de la zone de détection d'un détecteur de présence « maître » 360° pour montage au plafond
•Diamètre de portée élevé : jusqu'à 24m de diamètre, pour étendre le système en ajoutant jusqu'à 10 postes supplémentaires à moindre coût
•Peut être utilisé de manière optimale pour l'installation dans des pièces très hautes, jusqu'à 10 mcomme les salles de sports, les entrepôts, etc.
•Désactivation de la LED au moyen du commutateur DIP
•Réduction de la sensibilité au moyen des commutateurs DIP, pour neutraliser les sources de dysfonctionnement
•Cache et couronne amovibles pouvant être peints (également disponibles en couleur argent)
•Capuchon de lentille permettant de masquer certaines zones
•Le détecteur « esclave » est compatible avec le détecteur de présence suivant : PD-C360i/8, PD-C360i/8plus, PD-C360i/24plus, PD-C360i/8 DIMplus, PD-C360i/24 DIMplus, PD-C360i/24 DUOplus, PD-C360i/24 DRY, PD-C360i/8 Dali, PD-C360i/24 Dali
Compact
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
portée de présence max.
profondeur min. de la boîte d'encastrement
marche forcée
compatible IFTTT
plage de rotation du capteur, verticale
plage de rotation du capteur, horizontale
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
angle de détection horizontal
finition de la surface
spécial animaux
transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
angle de balayage
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Matériau
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
montage mural
Diamètre raccord
avec télécommande
fréquence
profondeur d'encastrement
type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
type de connexion
Hauteur
sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme