Détecteur de présence de plafond PD-C 360/8 BMS FM DALI-2

Main media

Caractéristiques principales

  • Portée maxi de détection à H=2,5 3 m
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose encastré

Détecteur de présence BMS DALI-2, INS, montage au plafond, 360°, D= 8m, Couleur: blanc, similaire à RAL 9010, https://www.esylux.com/p/EP10428807

 
 

Détails du produit

•Détecteur de présence de plafond certifié DALI-2 servant de dispositif de commande pour les systèmes d'éclairage DALI-2
•Gestion de l'éclairage de différents espaces en combinaison avec des détecteurs ESYLUX de présence APC
•Peut être intégré dans des systèmes de gestion des bâtiments (BMS) de fabricants tiers avec une interface DALI-2
•Avec capteur de mouvement PIR (selon CEI 62386-303) et photocapteur (selon CEI 62386-304) pour les commandes DALI-2
•Avec deux entrées pour le raccordement de poussoirs usuels. Les ordres des poussoirs sont convertis par le détecteur BMS en commandes DALI-2 (selon CEI 62386-301)

•Détecteur de présence de plafond certifié DALI-2 servant de dispositif de commande pour les systèmes d'éclairage DALI-2
•Gestion de l'éclairage de différents espaces en combinaison avec des détecteurs ESYLUX de présence APC
•Peut être intégré dans des systèmes de gestion des bâtiments (BMS) de fabricants tiers avec une interface DALI-2
•Avec capteur de mouvement PIR (selon CEI 62386-303) et photocapteur (selon CEI 62386-304) pour les commandes DALI-2
•Avec deux entrées pour le raccordement de poussoirs usuels. Les ordres des poussoirs sont convertis par le détecteur BMS en commandes DALI-2 (selon CEI 62386-301)

Compact

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour systèmes de bus

adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

certifié DALI-1

Oui

avec détection du champ arrière

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

90 mm

système de bus KNX-radio

Non

radio bidirectionnelle

Non

hauteur de montage optimale

3 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

retard à la coupure par auto-apprentissage

Non

alimentation électrique du bus

Non

angle de détection horizontal

180...360 °

angle de détection vertical

53...106 °

finition de la surface

mat

transparent

Non

spécial animaux

Non

avec câble de raccordement

Non

commutateur de sélection

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

système de bus LON

Non

autres systèmes de bus

DALI

numéro RAL (équivalent)

9010

champ de détection de diamètre au sol

8 m

système de bus Powernet

Non

couplage au bus inclus

Oui

Matériau

plastique

système de bus KNX

Non

système de bus radio

Non

largeur de portée max.

4 m

Portée maxi de détection à H=2,5

3 m

diamètre d'encastrement

68 mm

qualité du matériau

thermoplastique

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

Diamètre raccord

108 mm

montage mural

Non

profondeur d'encastrement

90 mm

Nbre de canaux

0

Traitement de surface

non traité

protection au ras du mur

Non

Modèle type

détecteur de présence

Hauteur

98 mm

Type de pose

encastré

Couleur

blanc

Info produit

Gamme

Compact

Multiple de vente

1

Code Douane

90314990

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.