Détecteur mouvement PIR 230V encastré 360° 1c couloir blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP21
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose encastré

Détecteur de mouvement blanc, fixation encastrée plafond. Zone de détection rectangulaire 25 X 3 mètres à 2.5 m de haut, spéciale couloir. 1 contact lumière (max 200W LED). Tension 230V. sensNORM

 
 

Détails du produit

Détecteur de mouvement spécial couloir. Fixation encastrée plafond avec ressort. Détection 25 x 3 m à 2.5 m de hauteur.Alimentation 230V. IP 21. Tempo 5s - 15 min. Ø perçage 63 mm.1 C 10A. LED = max 200W

Pira

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

Adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

puissance max. de commutation LED

200 W

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

marche forcée

Non

Compatible IFTTT

Non

hauteur de montage optimale

2.5 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

15 min

durée de marche min.

5 s

angle de détection horizontal

360...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP21

Tension nominale

230...230 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK04

longueur d’encastrement

60 mm

angle de balayage

360 °

arrêt forcé

Non

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

commande auxiliaire possible

Non

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Non

champ de détection de diamètre au sol

25 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

5...1000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Non

Matériau

plastique

puissance de coupure max.

1000 W

largeur de portée max.

1.5 m

Portée maxi de détection à H=2,5

12 m

Qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

diamètre d'encastrement

60 mm

largeur d'encastrement

60 mm

Montage mural

Non

Diamètre raccord

80 mm

avec télécommande

Non

fréquence

50...50 Hz

profondeur d'encastrement

51 mm

déclenchement retardé

900 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

borne à vis

Profondeur

80 mm

Hauteur

78 mm

sans halogène

Non

Modèle type

détecteur de mouvement

Largeur

80 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Pira

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.