Détecteur mouvement encastré 180° livré sans cadre portée 17 M 2 fils uniquement

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose encastré

Détecteur de mouvement sans cadre de façade. Fixation murale encastrée. Angle de détection 180°, portée 17 m à 1.2 m de haut.IP20. Raccordement 2 fils uniquement minuterie. Contact impulsion.

 
 

Détails du produit

Le détecteur de mouvement 2 fils Theben 2060770 allie confort et efficacité énergétique. Plus besoin de chercher un interrupteur dans le noir, la lumière s'allume automatiquement dès votre entrée. Limitez les heures d'éclairage à votre présence.

Themura

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

adapté à un montage au plafond

Non

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

35 mm

courant de démarrage min.

0.1 A

marche forcée

Non

compatible IFTTT

Non

hauteur de montage optimale

1.2 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

angle de détection horizontal

0...170 °

finition de la surface

brillant

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

230...230 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK04

angle de balayage

170 °

arrêt forcé

Non

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

commande auxiliaire possible

Non

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Non

champ de détection de diamètre au sol

17 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

5...1000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Oui

Matériau

plastique

largeur de portée max.

7 m

Portée maxi de détection à H=2,5

17 m

qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

largeur d'encastrement

68 mm

montage mural

Oui

Diamètre raccord

68 mm

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

profondeur d'encastrement

32 mm

déclenchement retardé

1800 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne automatique

Profondeur

50 mm

Hauteur

68 mm

sans halogène

Non

Modèle type

détecteur de mouvement

Largeur

68 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90314990

Gamme

Themura

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.