Détecteur de mouvement sensIQ S, système à détecteur quadruple, angle de détection de 3x100°, portée 20m, réglage de la portée dans 3 directions indépendantes, télécommande et support mural. d'angle inclus.
La nouvelle génération au service de la perfection. La référence au design compact. Un joyau ! Tout comme son grand frère, le modèle sensIQ S est parfait au niveau de la forme et du grand nombre de fonctions dont il dispose. Un design que les architectes adorent. Le détecteur de mouvement a cependant été spécialement conçu pour un montage mural. Étant, dans l'ensemble, plus compact que son grand frère, il épouse parfaitement les formes de la façade et s'harmonise à merveille avec l'architecture moderne et puriste. Il séduit par ses qualités intérieures remarquables : il dispose en effet des mêmes fonctions et réglages intelligents que le sensIQ.
La gamme SensiQ dotée de 4 détecteurs peut atteindre une détection jusqu'à 20 m. 3 zones de détection sont réglables individuellement.
Sensiq
pour voir vos prix et les stocks
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
température ambiante
matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
montage mural
avec télécommande
fréquence
déclenchement retardé
enclenchement retardé
type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
type de connexion
hauteur
sans halogène
Modèle type
largeur
couleur
Type de pose
traitement antibactérien
adapté à un montage au plafond
courant de démarrage min.
marche forcée
nombre de zones de détection
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
finition de la surface
spécial animaux
transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
arrêt forcé
Multiple de vente
Code Douane
Gamme