Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 mètres IP55 Bluetooth

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP55
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose saillie

Theben-Détecteur mouvement mural design Tecta 180° anthracite 14 m IP 55 BLE portée 14 m. Sortie de commutation 400 W LED. Réglages lux, temporisation, sensibilité et zone de détection par Bluetooth. Mode crépusculaire et fonction test.

 
 

Détails du produit

Détecteur PIR mural anthracite TECTA D180i AN, IP55, détection 180°, portée jusqu'a 14M. Réglage par bluetooth. Modes Automatique, permanent et D-MODE. Couplage possible en groupes. Mesure permanente de lumière, détection arrière Exit-on, fonction test.
Détecteur de mouvement mural TECTA D180i?ANDétecteur certifié sensNORM Un détecteur de mouvement design fait pour l'extérieur (IP55) équipé d'une lentille intégrée. Le détecteur est prévu pour une installation murale. Couleur anthracite. Détection 180° avec portée jusqu'à 14?m selon hauteur de montage
Compatible LED jusqu'à 600?W, équipé de contact zéro-cross pour préserver les relais. Réglage par application Bluetooth pour sélectionner différents modes (auto, éclairage permanent, D-mode), couplage possible entre détecteur pour créer des groupes, modification de la zone de détection pour s'adapter à l'environnement Détection anti-angle mort pour avoir une détection immédiate Mesure permanente de la luminosité pour éteindre la lumière si la luminosité est suffisante même en cas de mouvement (fonction désactivable) Un détecteur design et performant pour sécuriser et automatiser l'éclairage extérieur

Tecta

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

Adapté à un montage au plafond

Non

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Oui

puissance max. de commutation LED

600 W

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

courant de démarrage min.

0.1 A

marche forcée

Non

Compatible IFTTT

Non

hauteur de montage optimale

2.2 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

30 min

durée de marche min.

2 s

angle de détection horizontal

180...180 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP55

Tension nominale

220...230 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK04

angle de balayage

180 °

arrêt forcé

Non

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

avec voyant

Oui

numéro RAL (équivalent)

7016

commande auxiliaire possible

Non

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

14 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

2...1000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Non

Matériau

plastique

puissance de coupure max.

2300 W

largeur de portée max.

7 m

Portée maxi de détection à H=2,5

14 m

Qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

Montage mural

Oui

avec télécommande

Non

fréquence

50...50 Hz

déclenchement retardé

1800 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Oui

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

borne à vis

Profondeur

52 mm

Hauteur

95 mm

sans halogène

Non

Modèle type

détecteur de mouvement

Largeur

95 mm

Couleur

anthracite

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90314990

Gamme

Tecta

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.