Détecteur mouvement. Encast. 180° relais

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose encastré

Détecteur de mouvement. fixation murale encastrée. Angle de détection 170°, portée 17 m à 1.2 m de haut.IP20. Alimentation 230V raccordement 3 fils y compris neutre. Contact 10A/230V. Max 450W LED. Compatible avec esclave 2060660

 
 

Détails du produit

Le Theben 2060650, c'est l'alliance de la discrétion et de la performance. Encastré dans votre mur, il détecte les mouvements de manière fiable, automatisant votre éclairage pour plus de confort et d'économies d'énergie pour votre installation.

Themura

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

Adapté à un montage au plafond

Non

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

puissance max. de commutation LED

450 W

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

profondeur min. de la boîte d'encastrement

40 mm

courant de démarrage min.

0.1 A

marche forcée

Non

Compatible IFTTT

Non

hauteur de montage optimale

1.2 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

30 min

durée de marche min.

1 s

angle de détection horizontal

0...170 °

finition de la surface

brillant

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

230...230 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK04

angle de balayage

170 °

arrêt forcé

Non

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

Traitement de surface

non traité

commande auxiliaire possible

Non

Type de connexion

borne automatique

régulation de la lumière

Non

Profondeur

57 mm

commande HVAC

Non

Hauteur

85 mm

commandable à distance

Non

sans halogène

Non

champ de détection de diamètre au sol

17 m

Modèle type

détecteur de mouvement

adapté à une charge C

Oui

Largeur

85 mm

luminosité de déclenchement

5...1000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

Couleur

blanc

sensibilité ajustable

Oui

Type de pose

encastré

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

600 A

puissance de coupure max.

2300 W

largeur de portée max.

7 m

Portée maxi de détection à H=2,5

17 m

Qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

largeur d'encastrement

85 mm

Montage mural

Oui

Diamètre raccord

85 mm

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

profondeur d'encastrement

37 mm

déclenchement retardé

1800 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

90314990

Gamme

Themura

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.