Détecteur de mouvement diamètre 50 mm blanc 360°. IP 21. Contact 10 A. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 6 m à 2.5 m de haut. Réglage tempo 5 sec-15 min. sensNORM
Détecteur de mouvement 360° pour montage plafond avec ressort. Zone de détection Ø 6 m à 2.5 m. Alimentation 230V. IP 21. Tempo 5s - 15 min. Ø perçage 40 mm.Possible connexion en parallèle pour étendre la zone de détection. 1 C 10A. LED = max 200W
Pira
pour voir vos prix et les stocks
angle de détection horizontal
finition de la surface
spécial animaux
transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
longueur d’encastrement
angle de balayage
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
traitement antibactérien
luminosité de déclenchement
Adapté à un montage au plafond
possibilité de cablage d'un variateur déporté
avec capteur acoustique
sensibilité ajustable
Matériau
avec détection du champ arrière
puissance de coupure max.
puissance max. de commutation LED
largeur de portée max.
Compatible avec Amazon Alexa
Portée maxi de détection à H=2,5
Compatible avec Google Assistant
Qualité du matériau
Compatible avec Apple HomeKit
adapté pour une transmission sans fil
portée de présence max.
commutateur de pontage
marche forcée
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
Compatible IFTTT
diamètre d'encastrement
hauteur de montage optimale
largeur d'encastrement
luminosité de déclenchement ajustable
Montage mural
durée de marche max.
Diamètre raccord
durée de marche min.
avec télécommande
fréquence
profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Profondeur
Hauteur
sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme