Détecteur présence 1c thePrema S 360° E gris

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose encastré
  • Classe de protection (IP) IP40

Détcetecteur de présence 360° gris. Montage encastré plafond. IP40. 1 contact éclairage renforcé. Détection carrée 36 m² à 2.5 m de haut. Fonction auto et semi auto.

 
 

Détails du produit

Le détecteur Theben 2070601 est la solution idéale. Son design discret s'intègre parfaitement à tous les intérieurs, tandis que sa technologie de pointe garantit une détection précise et fiable. Réduisez votre consommation énergétique sans compromis.

Theprema

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

800 A

puissance de coupure max.

2300 W

largeur de portée max.

4 m

Portée maxi de détection à H=2,5

4 m

Qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

diamètre d'encastrement

48 mm

largeur d'encastrement

48 mm

Montage mural

Non

Diamètre raccord

110 mm

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

profondeur d'encastrement

40 mm

déclenchement retardé

3600 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

borne à vis

traitement antibactérien

Non

Profondeur

110 mm

Adapté à un montage au plafond

Oui

Hauteur

77 mm

avec capteur acoustique

Non

sans halogène

Non

avec détection du champ arrière

Non

Modèle type

détecteur de présence

puissance max. de commutation LED

600 W

Largeur

110 mm

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Couleur

gris

Compatible avec Google Assistant

Non

Type de pose

encastré

Compatible avec Apple HomeKit

Non

portée de présence max.

25 m²

profondeur min. de la boîte d'encastrement

46 mm

courant de démarrage min.

0.1 A

marche forcée

Non

Compatible IFTTT

Non

hauteur de montage optimale

2.5 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

60 min

durée de marche min.

10 s

angle de détection horizontal

0...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP40

Tension nominale

230...230 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK04

angle de balayage

360 °

arrêt forcé

Non

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

7005

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

8 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

5...3000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Oui

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Theprema

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.