Détcetecteur de présence 360° noir. Montage encastré plafond. IP40. 1 contact éclairage renforcé 600W LED. Détection carrée 36 m² à 2.5 m de haut. Fonction auto et semi auto.
Le détecteur Theben 2070602 est la solution idéale. Son design discret s'intègre parfaitement à tous les intérieurs, tandis que sa technologie de pointe garantit une détection précise et fiable. Réduisez votre consommation énergétique sans compromis.
Theprema
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
puissance max. de commutation LED
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
durée de marche max.
portée de présence max.
durée de marche min.
profondeur min. de la boîte d'encastrement
angle de détection horizontal
courant de démarrage min.
finition de la surface
marche forcée
spécial animaux
Compatible IFTTT
transparent
hauteur de montage optimale
fonction d'alarme
luminosité de déclenchement ajustable
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
angle de balayage
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
largeur d'encastrement
Montage mural
Diamètre raccord
avec télécommande
fréquence
profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Profondeur
Hauteur
sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme