Détecteur de présence 360° blanc. Montage encastré plafond. IP40. 1 contact éclairage renforcé 600W LED+ 1 contact CVC. TEMPO lumière 10 sec-60 min + impuls, TEMPO CVC 10 sec-120 min.
Le Theben 2070105, c'est la solution idéale pour optimiser la gestion de votre éclairage. Grâce à sa technologie de pointe, il détecte avec précision votre présence en fonction de la luminosité ambiante. Simple à installer, efficace au quotidien.
Theprema
pour voir vos prix et les stocks
transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
angle de balayage
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
commande auxiliaire possible
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
régulation de la lumière
commande HVAC
puissance max. de commutation LED
commandable à distance
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
champ de détection de diamètre au sol
Compatible avec Apple HomeKit
adapté à une charge C
portée de présence max.
luminosité de déclenchement
profondeur min. de la boîte d'encastrement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
courant de démarrage min.
sensibilité ajustable
marche forcée
Matériau
Compatible IFTTT
hauteur de montage optimale
courant de démarrage max.
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
puissance de coupure max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
largeur de portée max.
finition de la surface
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
spécial animaux
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
largeur d'encastrement
Montage mural
Diamètre raccord
avec télécommande
fréquence
profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
enclenchement retardé
type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Profondeur
Hauteur
sans halogène
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane
Gamme