Détecteur présence 2c thePrema P 360° e gris

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP40
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose encastré

Détecteur de présence 360° gris. Montage encastré plafond. IP40. 1 contact éclairage renforcé + 1 contact CVC. TEMPO lumière 10 sec-60 min + impuls, TEMPO CVC 10 sec-120 min.

 
 

Détails du produit

Le Theben 2070106, c'est la solution idéale pour optimiser la gestion de votre éclairage. Grâce à sa technologie de pointe, il détecte avec précision votre présence en fonction de la luminosité ambiante. Simple à installer, efficace au quotidien.

Theprema

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

Adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

puissance max. de commutation LED

600 W

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Compatible avec Google Assistant

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

portée de présence max.

64 m²

profondeur min. de la boîte d'encastrement

46 mm

courant de démarrage min.

0.1 A

adapté pour une transmission sans fil

Non

marche forcée

Non

commutateur de pontage

Non

Compatible IFTTT

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

hauteur de montage optimale

2.5 m

diamètre d'encastrement

48 mm

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

largeur d'encastrement

48 mm

durée de marche max.

60 min

Montage mural

Non

Diamètre raccord

110 mm

durée de marche min.

10 s

avec télécommande

Non

angle de détection horizontal

0...360 °

fréquence

50...60 Hz

finition de la surface

mat

profondeur d'encastrement

40 mm

spécial animaux

Non

déclenchement retardé

3600 s

transparent

Non

enclenchement retardé

600 s

fonction d'alarme

Non

type de tension

AC

Classe de protection (IP)

IP40

protection au ras du mur

Non

Tension nominale

230...230 V

Traitement de surface

non traité

avec câble de raccordement

Non

Type de connexion

borne à vis

IK

IK04

Profondeur

110 mm

angle de balayage

360 °

Hauteur

82 mm

arrêt forcé

Non

sans halogène

Non

interconnectable

Oui

Modèle type

détecteur de présence

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

Largeur

110 mm

avec voyant

Non

Couleur

gris

Type de pose

encastré

numéro RAL (équivalent)

7005

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Oui

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

10 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

5...3000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Oui

Matériau

plastique

courant de démarrage max.

800 A

puissance de coupure max.

2300 W

largeur de portée max.

5 m

Portée maxi de détection à H=2,5

5 m

Qualité du matériau

thermoplastique

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Theprema

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.