Détecteur présence 360° KNX multi-capteurs

Main media

Caractéristiques principales

  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose saillie
  • Portée maxi de détection à H=2,5 5 m

Détecteur présence 360° KNX + capteur CO2 + Capteur d'humidité + sonde de température et capteur de la pression de l'air barométrique. Trois seuils d'humidité relative et de concentration en CO2 paramétrables individuellements + 4 entrées

 
 

Détails du produit

Avec le Theben 2079900, dites adieu au gaspillage énergétique. Grâce à ses multiples capteurs (CO2, température, humidité...), il ajuste automatiquement le confort de votre intérieur. Un investissement rentable pour votre porte-monnaie et la planète.

Theprema

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement pour systèmes de bus

commutateur de sélection

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

numéro RAL (équivalent)

9010

commande auxiliaire possible

Oui

champ de détection de diamètre au sol

10 m

durée de marche min.

30 s

angle de détection horizontal

0...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

avec câble de raccordement

Non

système de bus KNX-radio

Non

hauteur de montage optimale

3 m

retard à la coupure par auto-apprentissage

Oui

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

alimentation électrique du bus

Oui

durée de marche max.

60 min

Diamètre raccord

134 mm

Nbre de canaux

5

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

non traité

Profondeur

67 mm

Hauteur

134 mm

Modèle type

détecteur de présence

Largeur

134 mm

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

certifié DALI-1

Non

radio bidirectionnelle

Non

largeur de portée max.

5 m

Portée maxi de détection à H=2,5

5 m

Qualité du matériau

thermoplastique

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

Montage mural

Non

système de bus LON

Non

Matériau

plastique

couplage au bus inclus

Oui

système de bus Powernet

Non

système de bus radio

Non

système de bus KNX

Oui

Info produit

Gamme

Theprema

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.