Détecteur de présence KNX gris fixation encastrée plafond IP40 360°. 2 circuits éclairage + 2 circuits de présence 6M X 6M H 2,5 M Paramétrage possible avec télécommande
Le Theben 2079501, c'est bien plus qu'un simple détecteur. Il optimise l'éclairage de vos bureaux de manière intelligente. Certifié KNX, il s'intègre parfaitement à votre système domotique existant pour un confort et une efficacité énergétique maximale.
Theprema
pour voir vos prix et les stocks
système de bus LON
Matériau
commutateur de sélection
longueur d’encastrement
auto-apprentissage de la fonction luminosité
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
durée de marche min.
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
finition de la surface
spécial animaux
transparent
avec câble de raccordement
système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
alimentation électrique du bus
durée de marche max.
Diamètre raccord
Nbre de canaux
profondeur d'encastrement
protection au ras du mur
Traitement de surface
Profondeur
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
certifié DALI-1
profondeur min. de la boîte d'encastrement
radio bidirectionnelle
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
largeur d'encastrement
Montage mural
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Gamme
Multiple de vente
Code Douane