Détecteur de présence KNX blanc, zone de détection 38 m² à 2.5 m de haut. IP54. 2 zones éclairage / 2 zones présence. Fonction auto ou semi auto
Détecteur de présence pour montage au plafond. Zone de détection 360°. 2 canaux Lumière.Fonction de veille (lumière d‘orientation). Fonctionnement en mode auto ou semi-auto. 2 canaux CV.
Theronda
pour voir vos prix et les stocks
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
certifié DALI-1
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
alimentation électrique du bus
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
finition de la surface
spécial animaux
transparent
avec câble de raccordement
commutateur de sélection
longueur d’encastrement
auto-apprentissage de la fonction luminosité
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
Diamètre raccord
Nbre de canaux
profondeur d'encastrement
protection au ras du mur
Traitement de surface
Profondeur
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
largeur d'encastrement
Montage mural
Hauteur
Modèle type
Largeur
Couleur
système de bus LON
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane