Détecteur de présence. fixation encastrée plafond 360°. IP54 blanc KNX 2 canaux Diamètre 24M Hauteur 3 M
Le Theben 2089000, équipé d'un système de détection de présence à 360°, offre une gestion précise de l'éclairage. Sa technologie KNX permet une intégration parfaite dans vos systèmes domotiques existants pour des économies d'énergie maximales.
Theronda
pour voir vos prix et les stocks
système de bus KNX-radio
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
luminosité de déclenchement ajustable
alimentation électrique du bus
angle de détection horizontal
angle de détection vertical
finition de la surface
spécial animaux
transparent
avec câble de raccordement
Diamètre raccord
Nbre de canaux
profondeur d'encastrement
protection au ras du mur
Traitement de surface
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
largeur d'encastrement
Modèle type
Largeur
Couleur
Type de pose
système de bus LON
Matériau
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
système de bus KNX
commutateur de sélection
longueur d’encastrement
auto-apprentissage de la fonction luminosité
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
champ de détection de diamètre au sol
durée de marche max.
durée de marche min.
Profondeur
Hauteur
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
certifié DALI-1
profondeur min. de la boîte d'encastrement
radio bidirectionnelle
Montage mural
Gamme
Multiple de vente
Code Douane