Détecteur présence encastré theRonda P 360° DALI 2/3 canaux plafond gris IP54

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP54
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose encastré

Détecteur de présence 360° gris. fixation encastré plafond. IP54. Commande de 50 ballasts électronique maxi. Détection 24m de Diamètre. à 2.5 m de haut. TEMPO éclairage 10 sec-60 min. 2/3 circuit lumière adressables. Réglage lum. 10-3000 lu

 
 

Détails du produit

Le détecteur de présence Theben 2010046 DALI-2, offre une détection précise et fiable our toutes vos pièces . Ses 3 zones de détection configurables l'adapte à tous les environnements. Réduisez votre consommation tout en améliorant le confort.

Theronda

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

Adapté à un montage au plafond

Oui

portée de présence max.

38 m²

profondeur min. de la boîte d'encastrement

46 mm

courant de démarrage min.

0.1 A

marche forcée

Non

hauteur de montage optimale

2.5 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

60 min

durée de marche min.

10 s

angle de détection horizontal

0...0 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP54

IK

IK04

angle de balayage

360 °

arrêt forcé

Non

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

7005

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Oui

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

champ de détection de diamètre au sol

24 m

adapté à une charge C

Non

luminosité de déclenchement

10...10 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Oui

Matériau

plastique

largeur de portée max.

12 m

Portée maxi de détection à H=2,5

12 m

Qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

diamètre d'encastrement

48 mm

largeur d'encastrement

48 mm

Montage mural

Non

Diamètre raccord

110 mm

avec télécommande

Non

fréquence

50...50 Hz

profondeur d'encastrement

37 mm

déclenchement retardé

3600 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

borne à vis

Profondeur

110 mm

Hauteur

83 mm

sans halogène

Non

Modèle type

détecteur de présence

Largeur

110 mm

Couleur

gris

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Theronda

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.