Détecteur présence esclave thePrema S 360° E blanc

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP40
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose encastré

Détecteur de présence esclave 360° blanc. Montage encastré plafond. IP40. . Détection carré 36 m² à 2.5 m de haut.

 
 

Détails du produit

Le détecteur Theben 2070630 est la solution idéale. Son design discret s'intègre parfaitement à tous les intérieurs, tandis que sa technologie de pointe garantit une détection précise et fiable. Réduisez votre consommation énergétique sans compromis.

Theprema

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

luminosité de déclenchement ajustable

Non

angle de détection horizontal

0...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP40

Tension nominale

110...230 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK04

angle de balayage

360 °

arrêt forcé

Non

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

commande auxiliaire possible

Non

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Non

champ de détection de diamètre au sol

8 m

adapté à une charge C

Oui

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

traitement antibactérien

Non

sensibilité ajustable

Non

Adapté à un montage au plafond

Oui

Matériau

plastique

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

largeur de portée max.

4 m

puissance max. de commutation LED

600 W

Portée maxi de détection à H=2,5

4 m

Compatible avec Amazon Alexa

Non

Qualité du matériau

thermoplastique

Compatible avec Google Assistant

Non

adapté pour une transmission sans fil

Non

Compatible avec Apple HomeKit

Non

commutateur de pontage

Non

portée de présence max.

25 m²

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

profondeur min. de la boîte d'encastrement

46 mm

diamètre d'encastrement

48 mm

courant de démarrage min.

0.1 A

largeur d'encastrement

48 mm

marche forcée

Non

Montage mural

Non

Compatible IFTTT

Non

Diamètre raccord

110 mm

hauteur de montage optimale

2.5 m

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

profondeur d'encastrement

40 mm

type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

non traité

Type de connexion

borne à vis

Profondeur

110 mm

Hauteur

77 mm

sans halogène

Non

Modèle type

détecteur de présence

Largeur

110 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Theprema

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.