Mini Détecteur de présence blanc 360°. IP 44. Contact renforcé 10 A. LED>8W max. 200W. Montage encastré plafond. Détection Diamètre 8 m (présence 2 m) à 2.5 m de haut. Réglage TEMPO 30 sec-30 min + impulsion.
Discret et efficace, le Theben 2090200 s'adapte à tous les environnements. Son installation au plafond garantit une intégration parfaite dans tout décor, assure une détection fiable des mouvements. Un geste simple pour réduire votre consommation.
Thepiccola
pour voir vos prix et les stocks
traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
puissance max. de commutation LED
Compatible avec Amazon Alexa
Compatible avec Google Assistant
Compatible avec Apple HomeKit
portée de présence max.
courant de démarrage min.
marche forcée
Compatible IFTTT
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
finition de la surface
spécial animaux
transparent
fonction d'alarme
Classe de protection (IP)
Tension nominale
avec câble de raccordement
IK
angle de balayage
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
commande HVAC
commandable à distance
champ de détection de diamètre au sol
adapté à une charge C
Largeur
luminosité de déclenchement
Couleur
possibilité de cablage d'un variateur déporté
Type de pose
sensibilité ajustable
Matériau
courant de démarrage max.
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
largeur d'encastrement
Montage mural
Diamètre raccord
avec télécommande
fréquence
profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
Type de connexion
Profondeur
Hauteur
sans halogène
Modèle type
Multiple de vente
Code Douane
Gamme