GREEN-I Détecteur extérieur graphite ON/OFF - Mural/plafond

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP55
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose saillie

GREEN-I Détecteur extérieur graphite ON/OFF. Montage mural/plafond Orientable, 360° sur 12m. Bague coulissante brevetée pour protéger les potentiomètres gradués, câblage rapide et double configuration.

 
 

Détails du produit

Méthode de montage innovante pour un câblage rapide et facile.
Le capteur est doté d'une interface à bouton-poussoir, permettant un contrôle dynamique du produit.
Le capteur offre une configuration flexible grâce à des potentiomètres gradués et à la télécommande optionnelle GREEN-I GI-REM, garantissant une configuration rapide et facile pour les installateurs.
Produit adapté aux LED grâce à la technologie de passage à zéro.
Capteur renforcé IP avec tête orientable pour une flexibilité optimale

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

Adapté à un montage au plafond

Non

Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence

infrarouge

Montage encastré au plafond sans boîte d'installation

Non

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

compatible avec Casambi

Non

puissance max. de commutation LED

350 W

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

portée de présence max.

50 m²

compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

1

plage de rotation du capteur, verticale

-60...60 °

hauteur de montage optimale

2.5 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

30 min

durée de marche min.

10 s

angle de détection horizontal

0...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP55

Tension nominale

100...240 V

IK

IK04

angle de balayage

360 °

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

avec voyant

Oui

numéro RAL (équivalent)

7016

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Oui

commande HVAC

Non

commandable à distance

Non

champ de détection de diamètre au sol

8 m

adapté à une charge C

Oui

luminosité de déclenchement

5...2000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Oui

température ambiante

-5...30 °C

Matériau

plastique

puissance de coupure max.

2000 W

largeur de portée max.

4.2 m

Portée maxi de détection à H=2,5

2.5 m

Qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

montage mural

Oui

Diamètre raccord

90 mm

avec télécommande

Oui

fréquence

50...60 Hz

type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne à vis

Hauteur

90 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de présence

Largeur

90 mm

Couleur

gris

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.