Indoor 180-SC sans cadre détecteur mouvement 180° 2 fils BP pour minuterie

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP20
  • Modèle type détecteur de mouvement
  • Type de pose encastré

Mécanisme Indoor 180-SC détecteur de mouvement pour minuterie d'escalier type de pose: mural champ de détection: 180D portée à une hauteur de pose de 2,20m: 10 x 12 m de biais, 3m de face réglage seuil de luminosité: 5 à 2000 Lux

 
 

Détails du produit

Détecteur de mouvement mural spécial pour minuterie d'éclairage de cages d'escalier
Version Triac en 2 fils, une seule polarité
Fonctionnement garanti avec la minuterie LUXOMAT SCT1 (10 détecteurs max. par minuterie)
Disponible avec cadre (dimensions reco

Luxomat

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

adapté à un montage au plafond

Non

avec capteur acoustique

Non

avec détection du champ arrière

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

portée de présence max.

0 m²

compatible IFTTT

Non

nombre de zones de détection

150

hauteur de montage optimale

1.1 m

luminosité de déclenchement ajustable

Non

durée de marche max.

10 min

durée de marche min.

60 s

angle de détection horizontal

0...180 °

spécial animaux

Oui

transparent

Non

fonction d'alarme

Non

Classe de protection (IP)

IP20

Tension nominale

110...240 V

avec câble de raccordement

Non

IK

IK05

interconnectable

Non

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Non

courant de veille

4 mA

avec voyant

Non

commande auxiliaire possible

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Non

champ de détection de diamètre au sol

10 m

adapté à une charge C

Non

luminosité de déclenchement

0...2000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

longueur de câble de raccordement

0 mm

Matériau

autre

puissance de coupure max.

200 W

largeur de portée max.

10 m

Portée maxi de détection à H=2,5

3 m

qualité du matériau

autre

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Oui

montage mural

Oui

avec télécommande

Non

fréquence

50...60 Hz

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

0 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

non traité

Profondeur

70 mm

Hauteur

61 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de mouvement

Largeur

70 mm

Couleur

blanc

Type de pose

encastré

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Luxomat

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.