PD11-M-DACO-FLAT DALI-2 détecteur de présence avec contrôleur d'appli. DALI tension: 230 V AC +10% 50 Hz dimensions: optique: 43 x 48 mm bloc d'alimentation: 240 x 26 x 26 mm puissance interne: env. 2W
Détecteur de présence avec contrôleur d'application DALI intégré pour une commande d'éclairage économe en énergie
Produit certifié DALI-2
Alimentation électrique DALI intégrée
Interface DALI pour la commande de ballasts numériques et graduables en mode br
Luxomat
pour voir vos prix et les stocks
adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
avec détection du champ arrière
certifié DALI-1
radio bidirectionnelle
système de bus KNX-radio
finition de la surface
spécial animaux
transparent
avec câble de raccordement
luminosité de déclenchement ajustable
alimentation électrique du bus
hauteur de montage optimale
retard à la coupure par auto-apprentissage
système de bus LON
autres systèmes de bus
longueur de câble de raccordement
commande auxiliaire possible
couplage au bus inclus
système de bus Powernet
système de bus radio
matériau
commutateur de sélection
Portée maxi de détection à H=2,5
Diamètre raccord
Nbre de canaux
protection au ras du mur
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
montage mural
Traitement de surface
auto-apprentissage de la fonction luminosité
numéro RAL (équivalent)
hauteur
Modèle type
qualité du matériau
couleur
Type de pose
champ de détection de diamètre au sol
système de bus KNX
largeur de portée max.
durée de marche max.
durée de marche min.
Gamme
Multiple de vente
Code Douane