Passerelle de configuration pour paramétrage des hublots, des détecteurs et des blocs d'éclairage de sécurité en infrarouge ou NFC - fonctionne avec l'application Legrand Close Up via technologie Bluetooth - recharge via port mini USB
Passerelle de configuration avec cellule infrarouge, compatible Bluetooth et NF C
Fonctionne avec l'App. Legrand Close up disponible sur Google Play et App Store via la technologie Bluetooth Low Energy, version 4.2 minimum, du smartphone
Technologie de communication infrarouge (13m maximum)
Port mini USB pour recharge de l'outil de configuration sur une prise USB standard
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.
Mosaic
pour voir vos prix et les stocks
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
compatible IFTTT
adapté à un élément d'affichage
émetteur de fenêtre
finition de la surface
transparent
numéro RAL (équivalent)
adapté à un commutateur de store vénitien
avec émetteur manuel
matériau
qualité du matériau
convient pour un détecteur de mouvement
adapté à un variateur
adapté pour interrupteur
émetteur mural
couverture
Nbre de canaux
transmission de signal
Traitement de surface
sans halogène
couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane