détecteur 20 mètres de présence et mouvement plafond saillie ON/OFF

Main media

Caractéristiques principales

  • Classe de protection (IP) IP41
  • Modèle type détecteur de présence
  • Type de pose saillie

détecteur zone de détection ronde (360°) de 20 mètres de présence et mouvement plafond installation en saillie ON/OFF

 
 

Détails du produit


Gamme de détecteurs de mouvement Hager, la solution pour tous les chantiers en neuf ou rénovation comportant des zones de passages telles que des couloirs ou halls d'entrée.
Ces détecteurs permettent d'actionner un réseau électrique lorsqu'une personne se déplace dans un espace.
Ils sont disponibles pour une installation :
•Mural ou plafond
•Encastrée ou en saillie
•Pour intérieur ou extérieurLes détecteurs de mouvement hager sont disponibles avec une plage de détection allant de 200 degrés à 360 degrés selon les versions.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100

Eer

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Détecteur de mouvement/présence

traitement antibactérien

Non

Adapté à un montage au plafond

Oui

avec capteur acoustique

Non

puissance max. de commutation LED

400 W

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

portée de présence max.

78 m²

profondeur min. de la boîte d'encastrement

0 mm

marche forcée

Non

compatible IFTTT

Non

plage de rotation du capteur, verticale

0...0 °

plage de rotation du capteur, horizontale

0...0 °

hauteur de montage optimale

2.5 m

luminosité de déclenchement ajustable

Oui

durée de marche max.

60 min

durée de marche min.

2 s

angle de détection horizontal

360...360 °

finition de la surface

mat

spécial animaux

Non

Classe de protection (IP)

IP41

avec câble de raccordement

Non

IK

IK04

longueur d’encastrement

0 mm

angle de balayage

360 °

arrêt forcé

Non

interconnectable

Oui

auto-apprentissage de la fonction luminosité

Oui

avec voyant

Non

numéro RAL (équivalent)

9010

commande auxiliaire possible

Oui

régulation de la lumière

Non

commande HVAC

Non

commandable à distance

Oui

adapté à une charge C

Non

luminosité de déclenchement

5...2000 lx

possibilité de cablage d'un variateur déporté

Non

sensibilité ajustable

Oui

Matériau

plastique

puissance de coupure max.

2000 W

largeur de portée max.

10 m

Portée maxi de détection à H=2,5

5 m

Qualité du matériau

thermoplastique

adapté pour une transmission sans fil

Non

commutateur de pontage

Non

fonction d'éclairage de la cage d'escalier

Non

diamètre d'encastrement

68 mm

largeur d'encastrement

0 mm

Diamètre raccord

105 mm

avec télécommande

Oui

fréquence

50...60 Hz

profondeur d'encastrement

78 mm

déclenchement retardé

0 s

enclenchement retardé

0 s

type de tension

AC

protection au ras du mur

Non

Traitement de surface

non traité

type de connexion

borne automatique

Profondeur

75.9 mm

Hauteur

60 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

détecteur de présence

Couleur

blanc

Type de pose

saillie

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85365080

Gamme

Eer

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.