détecteur couloir avec zone de détection en longueur de 30 x 5 mètres de mouvement plafond installation en encastré ON/OFF
Gamme de détecteurs de mouvement Hager, la solution pour tous les chantiers en neuf ou rénovation comportant des zones de passages telles que des couloirs ou halls d'entrée.
Ces détecteurs permettent d'actionner un réseau électrique lorsqu'une personne se déplace dans un espace.
Ils sont disponibles pour une installation :
•Mural ou plafond
•Encastrée ou en saillie
•Pour intérieur ou extérieurLes détecteurs de mouvement hager sont disponibles avec une plage de détection allant de 200 degrés à 360 degrés selon les versions.
Les produits HAGER sont destinés aux professionnels. Ils doivent être installés conformément à la norme NF C 15-100
Eer
pour voir vos prix et les stocks
commande HVAC
commandable à distance
adapté à une charge C
luminosité de déclenchement
possibilité de cablage d'un variateur déporté
sensibilité ajustable
Matériau
puissance de coupure max.
largeur de portée max.
Portée maxi de détection à H=2,5
Qualité du matériau
adapté pour une transmission sans fil
commutateur de pontage
fonction d'éclairage de la cage d'escalier
diamètre d'encastrement
largeur d'encastrement
Diamètre raccord
avec télécommande
fréquence
profondeur d'encastrement
déclenchement retardé
enclenchement retardé
type de tension
protection au ras du mur
Traitement de surface
type de connexion
Profondeur
Hauteur
sans halogène
Modèle type
Couleur
Type de pose
traitement antibactérien
Adapté à un montage au plafond
avec capteur acoustique
puissance max. de commutation LED
compatible avec Amazon Alexa
compatible avec Google Assistant
compatible avec Apple HomeKit
profondeur min. de la boîte d'encastrement
marche forcée
compatible IFTTT
plage de rotation du capteur, verticale
plage de rotation du capteur, horizontale
hauteur de montage optimale
luminosité de déclenchement ajustable
durée de marche max.
durée de marche min.
angle de détection horizontal
finition de la surface
spécial animaux
Classe de protection (IP)
avec câble de raccordement
IK
longueur d’encastrement
angle de balayage
arrêt forcé
interconnectable
auto-apprentissage de la fonction luminosité
avec voyant
numéro RAL (équivalent)
commande auxiliaire possible
régulation de la lumière
Multiple de vente
Code Douane
Gamme