Bouchon RT2012 pour gaine Sevvo diamètre 40 bleu

Main media

Détails du produit

Bouchons RT 2012
2 fonctions en 1 : Bouchon avec collerette pour maintenir la gaine dans les boîtes - Repérage couleur et/ou identification numérique des pièces ou circuits
LES +
Une isolation assurée - Une installation évolutive - Un autre mode d'identification
MATIERE PERFORMANTE
Grande souplesse pour une mémoire de forme limitée et un déroulage sur chantier facilité - Lubrification super glisse pour un passage des fils facilité - Résistance a l'écrasement toute saison - Grande résistance à la traction
QUALITE
Industrie 4.0 - Un outil de production performant et respectueux de l'environnement intégrant un système de contrôle continu en ligne pour une qualité totale garantie - Notre usine est ISO14001 depuis 2001 et est accréditée pour produire en interne les certifications - La gamme Sevvo 3422 est sans halogène et répond à la nouvelle norme NF EN 50642
PRATICITE
Marquage métrique décroissant- Bleu sur gaine blanche pour une meilleure visibilité - Permet d'optimiser l'utilisation des couronnes et minimiser les déchets
COMPATIBILITE INTER-SYSTEMES
Des composants garantissent la compatibilité de Sevvo avec nos gammes HK Tubitech (tubes IRL 3321) et Pico (boites de dérivation étanches)
DIFFERENCIANT
Géométrie parfaite des couronnes - Film ultra-résistant pour maintenir la gaine après découpe des cerclages - Film thermo-plastifié pour réduire les déchets sur le chantier - Des packagings colorés et personnalisés pour identifier facilement gaines et diamètres

Sevvo expert

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Bouchon pour tubes de montage

pour diamètre de tube nominal

40...40 mm

Etanche

Oui

Matériau

plastique

Qualité du matériau

autre

Couleur

noir

convient aux aux tuyaux souples

Oui

convient aux tubes flexibles

Oui

convient aux tubes rigides

Non

membrane traversante

Oui

Info produit

Gamme

Sevvo expert

Multiple de vente

1

Code Douane

39174000

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.