Boite encastrement réglable 55-125

Main media

Caractéristiques principales

  • ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement carré
  • plage de nivellement 55...250 mm
  • nombre d'appareils encastrables 0
ICON

Boite encastrement réglable 55-125

 
 

Détails du produit

Universelle : accepte les trois dimensions des boîtes de sol standard et affleurante ainsi que la ronde (en lui associant la plaque d'adaptation adéquate) ce qui offre du temps de réflexion pour déterminer la boîte de sol.
Réglable : à ajuster à la hauteur de béton souhaitée, entre 55mm et 125mm.
Peut être alimentée par des goulottes (de dimensions allant de L 75mm x H 25mm à L 225mm x H 48mm) et des conduits.
Livré avec une plaque supérieure en métal pour empêcher la pénétration de béton pendant le coulage et, une fois sec, pour permettre de marcher dessus durant le chantier.
Possibilité d'ajout de tiges de renfort sur ses 8 pattes d'ancrage dans le béton par le biais de pré-perçages (diamètre 10mm)

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s'intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S'adaptant à tout type d'espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d'installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l'économie d'opérations de maintenance sur toute l'installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l'alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîtier de raccordement de sol encastré

matériau de la paroi latérale

autre

hauteur min. de la chape de béton

55 mm

largeur de canal

75...353 mm

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure

Oui

ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement

carré

adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol

Non

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape

Oui

hauteur de canal

25...48 mm

plage de nivellement

55...250 mm

ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol

Non

possibilité d'intégration de joints

Non

plancher

Non

nombre d'appareils encastrables

0

dimension nominale

353 mm

Info produit

Gamme

Logix

Code Douane

85389099

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.