Boîte d'encastrement auto-ajustable pour boîte de sol standard ou affleurante 8 modules ou 12 modules en chape béton hauteur 65mm à 90mm
Boîte d'encastrement auto-ajustable pour boîte de sol version standard ou affleurante 8 modules ou 12 modules
4 faces pré-découpées pour passage de goulottes (sections 75x25mm minimum, 225x38mm maximum) et de conduits (diamètres 20mm, 25mm et 32mm)
Livré avec un masque métallique isolant du béton lors de son coulage et équipé d'opercules pliables pour en faire des poignées afin de faciliter son extraction une fois le béton sec
Matières : acier galvanisé et angles en plastique
Conforme aux normes IEC 60670-23 et EN 60670-23
Améliorer les vies, en transformant les espaces où les gens vivent, travaillent et se rencontrent, avec des infrastructures électriques et numériques et des solutions connectées simples, innovantes et durables.
pour voir vos prix et les stocks
matériau de la paroi latérale
hauteur min. de la chape de béton
largeur de canal
possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure
ouverture d'encastrement de l'unité d'encastrement
adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol
adapté à un canal noyé recouvert d'une chape
hauteur de canal
plage de nivellement
ouverture d'encastrement du boîtier sur-sol
possibilité d'intégration de joints
plancher
nombre d'appareils encastrables
dimension nominale
Multiple de vente
Code Douane