Boîte de sol hauteur 50mm pour plancher technique ou chape béton avec couvercle

Main media

Caractéristiques principales

  • finition du couvercle carré
  • longueur dimension d'encastrement 261 mm
  • largeur dimension d'encastrement 261 mm
ICON

Boîte de sol hauteur réduite pour plancher technique ou chape béton de 50mm à 70mm pour positionnement vertical des appareillages - reçoit les mécanismes Mosaic Link - livrée avec couvercle pour moquette - gris RAL7031

 
 

Détails du produit

Boîte de sol à hauteur réduite pour plancher technique ou chape béton de 50mm à 70mm - Livrée avec couvercle pour moquette
Pour chape béton, utiliser la boîte d'encastrement référence 088073 - Pour plancher technique utiliser le kit électroisolant référence 088071
Pour positionnement vertical des appareillages - Reçoit des mécanismes Mosaic Link
Couleur : gris RAL7031 - boîte de sol en ABS, poignée en PA 6.6 chargée fibre de verre et sortie de câble en TPEE (élastomère)
Reçoivent des mécanismes Mosaic Link et multi-supports
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Gamme

Mosaic

Insert d'appareil pour montage encastré dans le sol

longueur externe

283 mm

finition du couvercle

carré

largeur extérieure

283 mm

adapté à un double fond

Oui

adapté à un fond rentrant

Non

adapté à un canal noyé

Oui

profondeur de l'évidement du revêtement de sol

3 mm

adapté à un nettoyage humide

Non

profondeur d'encastrement min.

50 mm

longueur dimension d'encastrement

261 mm

largeur dimension d'encastrement

261 mm

cadre de protection de revêtement de sol

Oui

avec évidement pour revêtement de sol

Oui

Matière

autre

diamètre d'encastrement

0 mm

nombre de boîtes d'encastrement

1

numéro RAL

7031

Diamètre

0 mm

Couleur

gris

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.