Kit 3 paniers horizontaux 3x6m vides boite standard 12/18m

Main media

Caractéristiques principales

  • nombre d'appareils encastrables 9
  • Profondeur 81 mm
  • Modèle type forme de gobelet
ICON

Kit 3 paniers horizontaux 3x6m vides boite standard 12/18m

 
 

Détails du produit

Hauteur réglable des paniers de 80mm à 110mm (depuis le haut du cadre support)
Paniers compatibles avec les gammes d'appareillage planet wattohm Logix. Installation rapide du panier avec verrouillage sans outil
Cadre du kit en acier galvanisé pour la protection contre la corrosion.
Entrées de câbles pré-découpées pour en faciliter l'installation.
Les paniers supports d'appareillage répondent à la norme IEC/EN 60670-23. De plus, avec couvercle de la boîte fermé, ils offrent un degré de protection IP24 (pas de risque de contact digital sur les raccordements électriques, et protection contre les projections d'eau)

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s'intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S'adaptant à tout type d'espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d'installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l'économie d'opérations de maintenance sur toute l'installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l'alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte d'encastrement

type de montage appareil d'installation

encoche

nombre de délestages de traction

6

Matériau

autre

Longueur

281.3 mm

nombre d'entrées de conduit

12

nombre d'appareils encastrables

9

Profondeur

81 mm

Modèle type

forme de gobelet

Largeur

236.3 mm

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

85389099

Gamme

Logix

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.