Plaque inox boite standard 16/24m

Main media

Détails du produit

Epaisseur 8mm parfaitement adaptée au couvercle
Fixation simple grâce à deux bandes adhésives pré-collées
Inox brossé

Spécialiste des canalisations électriques, Planet Wattohm propose des solutions innovantes dédiées aux installateurs et professionnels du bâtiment tertiaire. Conçues pour répondre précisément aux besoins du secteur, les goulottes électriques LOGIX de Planet Wattohm s'intègrent parfaitement dans les environnements où les besoins en mobilité, en communication sont importants. S'adaptant à tout type d'espaces tertiaires, l'association goulotte PVC + appareillage électrique imaginée par Planet Wattohm est d'installation facile et rapide grâce à son système de clippage direct permettant de recevoir prises et appareillage. Élaboré avec des composants fiables et pérennes, le système LOGIX permet en plus de faire l'économie d'opérations de maintenance sur toute l'installation électrique. Planet Wattohm propose une offre complète de solutions pour faciliter l'alimentation du poste de travail par le sol, en vertical ou en périmétrique. Les goulottes électriques LOGIX sont conçues pour acheminer les courants forts et faibles dans les installations périmétriques (en plinthe ou en allège).

Logix

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Logix

Multiple de vente

1

Code Douane

73182900

Plaque de recouvrement

Matériau

acier inoxydable

Type câblage

autre

nombre d'ouvertures CEE/Perilex

0

nombre d'ouvertures triples

0

nombre d'ouvertures doubles

0

nombre d'ouvertures simples

0

plaque obturatrice

Oui

nombre d'ouvertures carrées

0

avec champ d'inscription

Non

adapté à un champ d'inscription

Non

Type de fixation

autre

longueur de la plaque de recouvrement

248 mm

nombre d'ouvertures ovales

0

nombre d'ouvertures rondes

0

application

boîte sur-sol

Couleur

acier inoxydable (inox)

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.