Platine de sol ronde à équiper de mécanisme Mosaic 1 poste - doré brossé

Main media

Caractéristiques principales

  • Matériau métal
  • Nbre de postes 1
  • Couleur bronze
ICON

Platine de sol et plan de travail encastrable ronde simple poste avec plaque extra-fine IP44 IK08 à équiper d'un mécanisme Mosaic 2 modules - devient lumineux avec voyant LED - ouverture du volet jusqu'à 180° - doré brossé

 
 

Détails du produit

Platine ronde simple poste avec plaque extra-fine à équiper
Doré brossé - IP44 IK08
A équiper d'un mécanisme 2 modules Mosaic (à l'exception des prises de courant standard britannique, américain, sud-africain, australien, chinois et multistandard)
Format rond diamètre 90mm
Devient lumineux par installation de l'accessoire voyant LED - Vis avec empreinte torx qui limite le démontage non souhaité
Pour les bâtiments tertiaires et résidentiels, Mosaic™ est la réference de l'appareillage avec plus de 250 fonctions disponibles, une offre esthétique, fiable, stockée partout et rapide à installer. Mosaic™, c'est avant tout un mécanisme au format 45 x 45, composable dès 1 module, à poser et à installer sur tous types de supports : mur, colonne, colonnette, boîte de sol, goulotte...L'esthétique de Mosaic évolue pour répondre aux tendances actuelles des bâtiments, avec des larges chanfreins sur la plaque de finition apportant dynamisme et légèreté pour sublimer le produit et un rappel bi-matière sur les doigts des interrupteurs et poussoirs pour faire écho à la plaque et sublimer les fonctions lumineuses. Disponible en 3 finitions : blanc brillant, alu, noir mat, blanc antimicrobien pour les environnements exigeants alliant hygiène et esthétique. Les innovations telles que Mosaic Easy-Led (1 mécanisme unique qui devient lumineux ou témoin avec un voyant à brocher) ou Mosaic Link (les prises à raccordement latéral d'un simple geste) font de cette gamme d'appareillage un atout pour les installateurs.

Mosaic

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Info produit

Gamme

Mosaic

Multiple de vente

1

Code Douane

85366990

Plaque de finition

traitement antibactérien

Non

avec grille de montage

Non

nombre d'unités, verticales

1

nombre d'unités, horizontales

1

montage encastré

Oui

adapté à un canal d'allège

Non

finition de la surface

mat

transparent

Non

adapté à une boîte de sol

Oui

Classe de protection (IP)

IP44

IK

IK08

sens de montage

horizontal

Type de fixation

fixation à vis

Matériau

métal

Qualité du matériau

autre

Zone de texte/surface d'inscription

Non

hauteur d'encastrement

28 mm

Traitement de surface

brossé

avec volet de protection

Oui

Nbre de postes

1

Profondeur

41 mm

Hauteur

90 mm

Sans halogène

Oui

Largeur

90 mm

Couleur

bronze

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.