Unica System+ - Boite d'encastrement béton pour Boitier sol L (INS52122/24)

Main media

Unica System + - boite d'encastrement pour sol en béton L - cadre intérieur réglable en hauteur - pivoter la boite - alignement parfait de plusieurs boites - découpe sur les 4 côtés - longueur 228mm - largeur 228mm - hauteur 100...125mm

 
 

Détails du produit

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce coffret de sol 6 modules peut être encastrée dans un plancher technique De couleur neutre, en métal, il est résistant Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques

Unica system+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte de passage

finition du couvercle

rectangulaire

matériau de la paroi latérale

acier

hauteur min. de la chape de béton

0 mm

largeur de canal

20...50 mm

possibilité de découplage de la partie supérieure et de la partie inférieure

Oui

adapté à un canal noyé fermé à fleur de sol

Oui

adapté à un canal noyé recouvert d'une chape

Non

hauteur de canal

20...50 mm

plage de nivellement

100...125 mm

intégration d'un couvercle de montage

Non

possibilité d'intégration de joints

Non

plancher

Oui

dimension nominale

304 mm

Info produit

Gamme

Unica system+

Multiple de vente

1

Code Douane

73269060

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.