Unica System+ - Plaque de finition inox - pour Boîtier de sol L

Main media

Unica System + - plaque de finition inox - pour boutier sol L - fourni avec ruban adhésif en dessous - film protecteur et caoutchouc - à utiliser comme couvercle des boites de sol - longueur 242mm - largeur 124mm - hauteur 6mm - gris - inox

 
 

Détails du produit

Les produits Unica System + Schneider Electric offrent la flexibilité d'une conception innovante Ce couvercle est adapté aux boîtes de sol L En acier inoxydable recouvert d'un film de protection et de caoutchouc souple, la fixation se fait à l'aide de ruban adhésif Si le remplissage du couvercle est nécessaire un matériau d'espacement supplémentaire de 9 mm d'épaisseur est disponible Ce produit est qualifié de produit premium et respectueux de l'environnement Les solutions Unica System+ ont été conçues pour équiper, connecter et alimenter les espaces tertiaires et résidentiels modernes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques

Unica system+

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Couvercle de montage pour boîte de passage

ouverture de montage

rectangulaire

entretien du sol

sec

ouverture de montage du couvercle

Oui

Matériau

acier

Longueur

242 mm

épaisseur de matériau

6 mm

Largeur

124 mm

Info produit

Gamme

Unica system+

Code Douane

73269098

Multiple de vente

1

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.