Unica System+ - prise de sol ronde XS à encastrer - 2P+T 16A - metal brossé - IK08 - IP44 - profondeur 43mm - largeur 90mm - longueur 90mm - fixation par 2 vis fournies - compatible pour installation en faux plancher ou chape béton
Découvrez les produits de la gamme Unica System+, la nouvelle génération des systèmes d'installations ! Esthétique, flexible, évolutive, ingénieuse, Unica System+ est rapide à installer et facile à utiliser pour répondre aux nouveaux environnements de travail (au bureau, à la maison) et dans tous les espaces accueillant du public Cette prise de sol Unica System+ taille XS peut être installée dans tous les types de sols (chape béton ou faux plancher) Elle est livrée pré-équipée d'une prise de courant 2P+T Profondeur 90 mm - Longueur 90mm - Largeur 90 mm En chape béton, elle s'installe dans une boîte pour incorporation béton En faux plancher, elle s'installe dans une boîte d'encastrement standard (comme une prise murale) Le couvercle s'ouvre à 180° pour faciliter l'accès à la prise de courant et pour plus de robustesse en évitant que la charnière ne se casse La prise de sol Unica System+ XS est en métal brossé, certifiée IK08 et IP44 Les solutions Unica System+ ont été conçues pour les espaces tertiaires et résidentiels où l'accès à des prises pour brancher ses équipements (PC, tablette, smartphone, etc) se développe de plus en plus Ces espaces incluent les bureaux, les écoles, les hôtels, les gares, les commerces, la cuisine à la maison ou le coin bureau et finalement tous les nouveaux espaces de travail, d'attentes ou de détentes Combinez les produits de cette gamme pour créer des espaces de travail uniques
Unica system+
pour voir vos prix et les stocks
Multiple de vente
Code Douane
Gamme
longueur externe
protection de la surface du boîtier
couvercle verrouillable
convient aux sols dans salles informatiques
avec sortie de câble dans le couvercle
traitement de surface du couvercle
traitement de la surface du couvercle
nombre de prises UK BS1363
convient pour une installation extérieure
convient pour installation en intérieur
finition du couvercle
adapté à un double fond
adapté à un fond rentrant
adapté à un canal noyé
matériau du couvercle
profondeur de l'évidement du revêtement de sol
adapté à un nettoyage humide
profondeur d'encastrement min.
longueur dimension d'encastrement
largeur dimension d'encastrement
cadre de protection de revêtement de sol
avec évidement pour revêtement de sol
installation sur du béton
Matière
diamètre d'encastrement
nombre de boîtes d'encastrement
nombre de prises avec contact de terre
nombre de prises CEE (IEC 60309) 32 A /400 V /5 pôles
nombre de prises CEE (IEC 60309) 16 A /400 V /5 pôles
Diamètre
Couleur