Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boite de dérivation T 40 M20 SW/90x90x52/PP
Boite de dérivation pour le raccordement des câbles et conduits en intérieur et en extérieurs protégés. Forme carrée avec prédécoupes défonçables sur les côtés et dans le fond. Convient pour le montage au mur / au plafond et sur des tôles de montage. Avec possibilité de fixation intérieure et de montage à travers le dôme angulaire. Avec couvercle à encliqueter. Fabriqué à partir de matériaux sans halogène et résistants aux UV. Boite de dérivation selon la norme DIN EN 60670. Ignifugé selon DIN EN 60695-2-11, Température d'essai 650 °C. Résistance aux chocs IK07 selon la norme DIN EN 50102.
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
couvercle transparent
pour poussière Ex-Zone
type de traversée de boîtier
connectable
pour Ex-Zone gaz
entrée de l'arrière
Classe de protection (IP)
résistant aux intempéries
avec blindage
fixation du couvercle
version anti-déflagration
numéro RAL (équivalent)
nombre d'entrées
Matériau
température d'utilisation
maintien de fonction
plombable
Longueur
tension d'isolement assignée (Ui)
garnissage
forme
Profondeur
Sans halogène
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane