Nouveau client ? Entrez le code promo BIENV202 valable pour votre 1ère commande et bénéficiez de 20€ HT de réduction dès 200€ d'achat HT. | En savoir plus
Boîte de dérivation 150x116x86 Polycarbonate noir graphite RAL 9011
Boîtier de dérivation pour le raccordement de câbles et conduits en intérieur et en extérieurs protégés Forme rectangulaire avec entrées défonçables. Convient pour le montage au mur / au plafond avec possibilité de fixation extérieure, de fixation intérieure ou de montage sur les dômes d'angle. Particulièrement résistant aux chocs avec IK09 Couvercle avec fermeture rapide, plombable. Fabriqué à partir de matériaux sans halogène et résistant aux UV.
Boite de dérivation selon la norme DIN EN 60670. Ignifugé selon DIN EN 60695-2-11, Température d'essai 650°C. Résistance aux chocs IK09 selon DIN EN 50102. Indice de protection IP67 selon DIN EN 60529
pour voir vos prix et les stocks
N'hésitez pas à effectuer une recherche pour trouver des produits avec des caractéristiques similaires.
couvercle transparent
type de traversée de boîtier
connectable
entrée de l'arrière
Classe de protection (IP)
résistant aux intempéries
avec blindage
section de conducteur max.
fixation du couvercle
version anti-déflagration
numéro RAL (équivalent)
nombre d'entrées
Matériau
température d'utilisation
plombable
Longueur
tension d'isolement assignée (Ui)
Traitement de surface
forme
Profondeur
Sans halogène
Largeur
Couleur
Type de pose
Multiple de vente
Code Douane