Boîte de dérivation 80x43x34 Polyéthylène gris clair RAL 7035

Main media

Caractéristiques principales

  • longueur 80 mm
  • profondeur 36 mm
  • largeur 43 mm

Boîte de dérivation 80x43x34 Polyéthylène gris clair RAL 7035

 
 

Détails du produit

Indice de protection IP55, tension nominale 690 V, section nominale 2,5 ÷ mm², 6 entrées pour diamètre de câble 5-14 mm
4 entrées pour diamètre de câble 5-9 mm.
Couvercle de serrage.
Dimensions: 80 x 43 x 36 mm
Dimensions intérieures: 69 x 32 x 30 mm
1 outil de découpage toutes les 10 boîtes

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte étanche/boîte de dérivation

finition du couvercle

couvercle borgne

pour poussière Ex-Zone

sans

type de traversée de boîtier

estampage

connectable

Oui

pour Ex-Zone gaz

sans

entrée de l'arrière

Non

Classe de protection (IP)

IP55

résistant aux intempéries

Non

avec blindage

Non

section de conducteur max.

2.5 mm²

fixation du couvercle

encliqueté

version anti-déflagration

Non

nombre d'entrées

10

matériau

plastique

température d'utilisation

-5...45 °C

maintien de fonction

sans

plombable

Non

longueur

80 mm

tension d'isolement assignée (Ui)

690 V

garnissage

sans

Traitement de surface

non traité

forme

carré

profondeur

36 mm

sans halogène

Oui

Modèle type

tableau électrique

largeur

43 mm

couleur

gris

Type de pose

montage mural/au plafond

Info produit

Multiple de vente

1

Code Douane

39269097

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.