Boite de dérivation Plexo rectangulaire 80x43x34mm ave 10 embouts Ø 7mm à 16mm
Boîte de dérivation rectangulaire Plexo - Gris RAL7035
IP55 - IK07 - 650°C - 10 embouts - 80mm x 43mm x 34mm
Ø câbles et tubes acceptés : 7mm à 16mm - Couvercle enclipsable - Idéale pour espaces à encombrement réduit
Tenue au fil incandescent 650°C (NF EN 60695-2-11) - Boîte sans retardateur de flammes halogénées (Directive Européenne RoHS 2002/95/CE) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C
Embouts interchangeables avec entrées directes pour tubes IRL jusqu'à Ø16mm et câbles R02V, avec prédécoupe repérée pour tube IRL Ø inférieur à 16mm - Couvercle imperdable par lien - Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation
Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.
PLEXO
pour voir vos prix et les stocks
montage sous l'eau
montage dans le sol
coulable
finition du couvercle
couvercle transparent
masse de coulage fournie
pour poussière Ex-Zone
type de traversée de boîtier
connectable
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
pour Ex-Zone gaz
Classe de protection (IP)
résistant aux intempéries
avec blindage
section de conducteur max.
nombre d'entrées
Matériau
fixation du couvercle
version anti-déflagration
température d'utilisation
maintien de fonction
garnissage
plombable
Longueur
tension d'isolement assignée (Ui)
Sans halogène
Largeur
Traitement de surface
forme
Profondeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane