Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe Plexo gris face lisse 105x105x55mm
Boîtes de dérivation Plexo™ - pour presse-étoupe ISO, IP 55 - IK 07 - 650 °C- IP 55 - IK 07 - 650 °C- Tenue au fil incandescent 650 °C (NF EN 60695-2-11)- Utilisation comme boîtes de dérivation dans tout type de circuits d'installation normale (ERP selon art. EL 10, logement et industrie)- Température d'utilisation - 25 à + 40 °C- Couvercle imperdable par lien- Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle- Fixation avec rattrapage d'aplomb- Fixation possible avec outil type Pulsa 700 E- La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation
Boîtes carrées105 x 105 x 55 mm- Fermeture du couvercle par 1/4 de tour- Fixation assurée par 2 points intérieurs (vis de Ø5 mm maxi) ou par 3 points hors du volume de câblage (vis de Ø4 mm maxi) - Gris RAL 7035- Faces lisses
Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.
PLEXO
pour voir vos prix et les stocks
montage sous l'eau
montage dans le sol
coulable
finition du couvercle
couvercle transparent
masse de coulage fournie
pour poussière Ex-Zone
type de traversée de boîtier
entrée de l'arrière
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
connectable
pour Ex-Zone gaz
résistant aux intempéries
avec blindage
section de conducteur max.
fixation du couvercle
nombre d'entrées
Matériau
température d'utilisation
version anti-déflagration
maintien de fonction
plombable
garnissage
Traitement de surface
Longueur
tension d'isolement assignée (Ui)
Sans halogène
Largeur
forme
Profondeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane