Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe Plexo gris/rouge - 80x80x45mm

Main media

Caractéristiques principales

  • Longueur 94 mm
  • Largeur 94 mm
  • Profondeur 52 mm
ICON

Boîte de dérivation carrée pour presse-étoupe Plexo gris/rouge - 80x80x45mm

 
 

Détails du produit

Boîtes de dérivation Plexo™ - pour presse-étoupe ISO, spécial dispositif actionné de sécurité incendie
Boîtes de dérivation- IP 55 - IK 07 - 960 °C- Tenue au fil incandescent 960 °C (NF EN 60695-2-11)- Conforme à la norme NF S 61-937 sur les dispositifs actionnés de sécurité incendie (compartimentage, désenfumage, évacuation)- Boîtes de dérivation pour installations de circuits de sécurité des ERP (art. EL16,1) et locaux recevant des travailleurs- Température d'utilisation - 25 °C à + 40 °C- Couvercle imperdable par lien déclipsable entre boîte et couvercle- Zones de marquage sur les 2 faces du couvercle des boîtes 80 x 80 et 105 x 105- Fixation avec rattrapage d'aplomb- La classe 2 est assurée par bouchons de protection (livrés) des vis de fixationBoîtes carrées - Noir/Rouge RAL 7037/3000- 80 x 80 x 45 mm- Couvercle enclipsable- 7 entrées pré-défonçables pour PE ISO 16/20
Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.

PLEXO

Connectez-vous

pour voir vos prix et les stocks

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.

Spécificités techniques

Boîte étanche/boîte de dérivation

montage sous l'eau

Non

montage dans le sol

Non

couvercle transparent

Non

masse de coulage fournie

Non

coulable

Non

type de traversée de boîtier

estampage

connectable

Non

finition du couvercle

autre

pour poussière Ex-Zone

sans

pour diamètre du tube

20 mm

Classe de protection (IP)

IP55

pour Ex-Zone gaz

sans

entrée de l'arrière

Non

résistant aux intempéries

Oui

avec blindage

Non

section de conducteur max.

20 mm²

fixation du couvercle

encliqueté

Matériau

plastique

température d'utilisation

-25...40 °C

maintien de fonction

sans

plombable

Non

version anti-déflagration

Non

nombre d'entrées

7

garnissage

sans

Traitement de surface

non traité

Longueur

94 mm

tension d'isolement assignée (Ui)

500 V

sans halogène

Oui

Largeur

94 mm

forme

carré

Profondeur

52 mm

Couleur

rouge

Type de pose

universel

Info produit

Gamme

PLEXO

Multiple de vente

1

Code Douane

39259080

Sélectionner la quantité
P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.
Min: 1 P. | Multiple: 1 P.