Boîte de dérivation rectangulaire Plexo dimensions 180x140x86mm - gris RAL7035
Boîte de dérivation rectangulaire Plexo - Gris RAL7035
IP55 - IK07 - 750°C - 10 embouts - 180mm x 140mm x 86mm
Ø câbles et tubes acceptés : 4mm à 32mm
Tenue au fil incandescent 750°C (NF EN 60695-2-11) - Boîte sans retardateur de flammes halogénées (Directive Européenne RoHS 2002/95/CE) - Température d'utilisation - 25°C à + 40°C
Embouts interchangeables à entrée directe pour tubes IRL jusqu'à Ø16mm et câbles R02V - Prédécoupe repérée pour tubes IRL Ø inférieur à 16mm - Couvercle imperdable par lien déclipsable entre boîte et couvercle sauf boîte 310mm x 240mm et 360mm x 270mm - Ouverture/Fermeture du couvercle par 1/4 de tour avec tournevis plat, repérage 0 et I - La classe II est assurée par les bouchons de protection (livrés) des vis de fixation
Les boîtes de dérivation étanches Plexo™ permettent tous les raccordements en résidentiel ou tertiaire, à l'intérieur ou l'extérieur grâce à un IP 55 et un IK 07. Elles peuvent être utilisées dans les ERP avec 3 niveaux de tenue aux fils incandescents répondant aux normes d'installation dans ces locaux (960°, 750° et 650°). Elles sont disponibles en version ronde, carrée ou rectangulaire, avec embouts à entrée directe interchangeables ou avec entrées pré-défonçables. Les couvercles sont enclipsables ou à fermeture par vis ¼ de tour. Les boîtes de dérivation résistent à des températures allant de -25 °C à + 45 °C, aux intempéries, mais aussi aux UV, au brouillard salin, aux huiles et graisses. Une boîte compacte est disponible pour les espaces à encombrement réduit.
PLEXO
pour voir vos prix et les stocks
montage sous l'eau
montage dans le sol
couvercle transparent
masse de coulage fournie
finition du couvercle
coulable
pour poussière Ex-Zone
type de traversée de boîtier
connectable
pour diamètre du tube
Classe de protection (IP)
pour Ex-Zone gaz
entrée de l'arrière
résistant aux intempéries
avec blindage
section de conducteur max.
fixation du couvercle
nombre d'entrées
Matériau
température d'utilisation
version anti-déflagration
maintien de fonction
plombable
garnissage
Traitement de surface
Longueur
tension d'isolement assignée (Ui)
Sans halogène
Largeur
forme
Profondeur
Couleur
Type de pose
Gamme
Multiple de vente
Code Douane